Standrohr #7320200Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 1...
Standrohr 3m mit Monitor CS 19 55ZollStandrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19 mit Monitor 55 Zoll. Mit angeschweißter Flanschplatte. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 m...
Standrohr 840mm mit Steckdose 840 SStandrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Die Schutzkontaktsteckdos...
Schützen Sie sich und Ihr Umfeld mit dieser schnellen und sicheren Hygieneschutzwand-Lösung vor potenziellen Gesundheitsrisiken verursacht durch Tröpfcheninfektion. Die Spuckschutz-Trennwand von Pa...
Standrohrsatz mit Verstellgleiter|Höhe 75 mm (1Satz = 4 Stück)|Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition, auch zur Nachrüstung geeignet.|Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr ...
Trinkwasser-Standrohr Dreibein für Wasserzähler Qn10 mit 8x Systemtrenner BA DN20 und C-FestkupplungBEULCO Trinkwasser-Standrohre für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser Vor allem mobil...
Mit diesem Plakatständer-Set können Sie Ihre Informationen, Angebote und Hinweise gut sichtbar präsentieren. Der Ständer ist von 100 - 170 cm ausziehbar und hat eine runde Fußplatte aus Stahlblech,...
Bartscher Standrohr 44/247 | Wichtiger Hinweis: -| Maße: 4,4 x 4,4 x 24,7 cm. Gewicht: 0,24 kg Standrohr 44/247 | Das Standrohr verschließt zuverlässig das Abflussventil von Spülbecken. Bei Becken ...