Ausführung:-Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten. - Tragkraft: bis 16 t - Tragplatte: mit r...
Stahlwinde mit fester Klaue • Gehäuse: hebend • Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Griff: umlegbar • Mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird i...
Kurbelwinde, Sicherheitsratschenkurbel Klaue fest, TK 1.500 kg Die Kurbelwinde erlaubt eine Tragkraft von bis zu 20.000 kg und ist somit bestens dazu geeignet, bei Reparatur- oder Montagearbeiten s...
Eigenschaften: Diese Stahlwinde nach DIN 7355 besitzt ein hebendes Gehäuse und ist standardmäßig mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher g...
Stahlwinden mit fester Klaue Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste. · Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkop...
Kurbelwinde, Sicherheitskurbel Klaue fest, TK 20.000 kg Die Kurbelwinde erlaubt eine Tragkraft von bis zu 20.000 kg und ist somit bestens dazu geeignet, bei Reparatur- oder Montagearbeiten schwere ...
Stahlwinde, Maschinenheber • Stahlwinde nach DIN 7355 • Mit hebendem Gehäuse • Selbsthemmende Sicherheitskurbel mit Klappgriff • Kapazität von 1,5 bis 10 Tonnen
Unicraft 6171205 Stahlwinde SW 50 Lastaufnahmepunkte an Kopf und Klaue Geringer Kraftaufwand beim Heben der Last Hebendes Traggehäuse mit schräg verzahnter Zahnstange Stabiler Standfuß für hohe Sta...
Ausführung:-Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten. - Tragkraft: bis 16 t - Tragplatte: mit r...
Stahlwinde mit fester Klaue • Gehäuse: hebend • Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Griff: umlegbar • Mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird i...
Kurbelwinde, Sicherheitsratschenkurbel Klaue verstellbar, 5.000 kg Eine Kurbelwinde mit einer Tragkraft bis 5000 kg vereinfacht das Heben und Senken von schweren Lasten. Die Ratschenkurbel mit 9-fa...
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Mit hebendem Gehäuse nach DIN 7355. Die verstellbare Klaue kann für verschiedene Arbeitsstufen eingestellt werden. Volle Hubraumausnutzung auch ohne Unterb...
Stahlwinde mit verstellbarer Klaue • Gehäuse: hebend • Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Griff: umlegbar • Klaue: ist 9-fach verstellbar • Große Bod...
Kurbelwinde, Sicherheitsratschenkurbel Klaue fest, TK 3.000 kg Die Kurbelwinde erlaubt eine Tragkraft von bis zu 20.000 kg und ist somit bestens dazu geeignet, bei Reparatur- oder Montagearbeiten s...
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Mit hebendem Gehäuse nach DIN 7355. Die verstellbare Klaue kann für verschiedene Arbeitsstufen eingestellt werden. Volle Hubraumausnutzung auch ohne Unterb...