Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde, Sicherheitsratschenkurbel Klaue fest, TK 3.000 131459-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131459-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00011-G+K00026-G
EAN/GTIN:
     4055091192130
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stirnradgetriebe
Kurbelwinde, Sicherheitsratschenkurbel Klaue fest, TK 3.000 kg Die Kurbelwinde erlaubt eine Tragkraft von bis zu 20.000 kg und ist somit bestens dazu geeignet, bei Reparatur- oder Montagearbeiten schwere Lasten zu Heben und zu Senken. Die Winde sowie der große Standfuß sind aus Stahl gefertigt und daher besonders stabil. Kurbelwinde, Tragkraft bis 20.000 kg, aus Stahl Stabilität dank Material, Standfuß und Lastdruckbremse Ratschenkurbel für Heben/Senken durch Auf- und Abwärtsbewegungen Tragkraft = 3000 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Hebezeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 321,16*
€ 385,80*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 574,82*
€ 662,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,80*
€ 459,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.