Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Stützscheibe

  Stützscheibe  (4.589 Angebote unter 30.808.226 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stützscheibe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stützscheibe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
624305100 Passscheibe DIN 988 05 x 10 x 0,1 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl. Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und G...
Mädler
624305100
€ 0,09*
pro Stück
 
 Stück
DIN 988 1.4301 20 x 28 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 K (6 Angebote) 
~DIN 988 A 2 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 1 VE=K (100 Stück)
Reyher
009889209028100
€ 0,0982*
pro Stück
 
 Stück
988-25X0,5 Passscheibe, DIN 988, 25x35x0,5mm, Stahl blank (1 Angebot) 
Werkstoffe: Stahl blank
LANDEFELD
988-25X0,5
€ 0,5652*
pro Stück
 
 Stück
PASSSCHEIBE DIN988, D1=10, D2=16, H=0,5, STAHL BLANK (6 Angebote) 
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Si...
Heinrich Kipp Werk
K1151.1016050
€ 0,20*
pro Stück
 
 Stück
009880009028050 Paßscheibe DIN 988 20 x 28x0,5 Stahl (5 Angebote) 
Paßscheibe DIN 988 20x 28x0,5 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 20 x 28x0,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · G...
Reyher
000988000009028050
€ 0,0363*
pro Stück
 
 Boxen
DIN 988 Paßscheiben 10 x 16 x 0,2, A2 blank (1 Angebot) 
Paßscheiben DIN 988 A2 10X16X0,2
Reidl
€ 0,0587*
pro Stück
 
 Stück
DIN988 10x16x0.2 Edelstahl A2 Passscheibe (1 Angebot) 
DIN988 10x16x0.2 Edelstahl A2 Passscheibe Das Axialspiel, das sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, kann stufenweise durch Passscheiben verschiedener Dicken stark reduziert werden. Jede erforderlic...
k.A.
2098810X16X0,2
€ 0,0742*
pro Stück
 
 Stück
624304082 Passscheibe DIN 988 04 x 08 x 0,2 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl. Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und G...
Mädler
624304082
€ 0,08*
pro Stück
 
 Stück
Paßscheibe DIN 988 10x 16x 0,1 A 2/1.4310 100 Stück 395741-YY (6 Angebote) 
Paßscheibe DIN 988 10x 16x 0,1 A 2/1.4310 100 Stück DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben Abmessung: 10 x 16 x 0,1 VE=K (100 Stück)
Reyher
009889209016010
€ 0,0369*
pro Stück
 
 Stück
988-5X0,3 Passscheibe, DIN 988, 5x10x0,3mm, Stahl blank (1 Angebot) 
Werkstoffe: Stahl blank
LANDEFELD
988-5X0,3
€ 0,2058*
pro Stück
 
 Stück
PASSSCHEIBE DIN988, D1=10, D2=16, H=1, STAHL BLANK (6 Angebote) 
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1151.0306010 (Maß H mit angeben, z.B. 010 für H = 0,1 mm) Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Si...
Heinrich Kipp Werk
K1151.1016100
€ 0,20*
pro Stück
 
 Stück
DIN 988 Paßscheiben 17 x 24 x 0,3, A2 blank (1 Angebot) 
DIN 988 A2 17X24X0,3
Reidl
€ 0,0962*
pro Stück
 
 Stück
DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe (1 Angebot) 
DIN988 25x31x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe Das Axialspiel, das sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, kann stufenweise durch Passscheiben verschiedener Dicken stark reduziert werden. Jede erforderl...
k.A.
€ 0,4047*
pro Stück
 
 Stück
624304085 Passscheibe DIN 988 04 x 08 x 0,5 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl. Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und G...
Mädler
624304085
€ 0,08*
pro Stück
 
 Stück
DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 K (6 Angebote) 
~DIN 988 A 2 Passscheiben - Abmessung: 20 x 28 x 0,1 VE=K (100 Stück)
Reyher
009889209028010
€ 0,1118*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   306   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stützscheibe
^

Passscheiben

Passscheiben werden zur Lagefixierung und zum Spielausgleich verwendet.
Einzuordnen sind Passscheiben in die Kategorie der Welle-Nabe-Verbindungen. Es gibt sie in den üblichen Größen 3 mm bis 70 mm Innendurchmesser, dabei sind solche mit einem Innendurchmessen bis 100 mm eher selten.
Passscheiben sehen eigentlich aus wie Unterlegscheiben.
Der Vorteil ist, dass es Passscheiben in abgestuften Dicken gibt.
Jede Dicke hat ein genaues Maß. Abgestuft sind die Dicken von 0,1 mm bis 2,0 mm in 0,1 mm Schritten.

Die Norm

Passscheiben sind Normteile. In der DIN 988 sind die Abmessungen und die Materialangaben festgehalten.

Besonderheiten der Norm

Zu beachten ist, dass unter der DIN-Norm 988 auch die sogenannten Stützscheiben erfasst sind.
Diese sind aus Federstahl. Die Passscheiben hingegen sind aus nichtgehärteten Federstahl.

Die genaue Normbezeichnung

Die Bestellbezeichnung einer Passscheibe mit 20 mm Innendurchmesser und 30 mm Außendurchmesser mit einer Dicke von 1 mm lautet:

Passscheibe DIN 988-30x20x1,0

Wozu werden Passscheiben verwendet?

Passscheiben werden eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen, etc. notwendig ist. Wenn zum Beispiel ein Laufrad auf einem Wellenende mit Bund fixiert werden soll, werden Passscheiben eingesetzt. Diese kommen zwischen Sicherungsring der Welle und dem Laufrad zum Einsatz.

Material und Belastungsfähigkeit

Als Material ist meistens St Stahl im Einsatz. Passscheiben können keine großen Axialkräfte übernehmen. Dazu müssen Stützscheiben verwendet werden.

Die Montage

Wenn die genaue Dicke einer Passscheibe durch eine Serviceliste nicht bestimmt werden kann, wird der Spalt mit Hilfe einer Fühlerlehre ermittelt. Es ist auch durchaus üblich, dass Passscheiben-Dicken-Kombinationen eingesetzt werden.

Die Bestellung

Bestellen Sie Passscheiben in verschiedenen Dicken und in ausreichender Menge. Denn schnell sind diese Teile bei Montagearbeiten und im Servicefall nicht mehr greifbar. Auch ändern sich die Abstände einer Maschine durch Verschleiß.

Was ist bei der technischen Auslegung zu beachten?

Gerade sollten diese Teile in einer gewissen Überzahl angelegt werden. Denn schnell sind solche Teile nicht mehr greifbar.
Auch sollte durch die Toleranzbetrachtung die nächst kleinere oder größere Dickenabstufung berücksichtigt werden. Dementsprechend ist es sinnvoll, diese auch in ausreichender Anzahl anzulegen. Fragen Sie danach.

Was ist bei der Wiederbestellung zu beachten?

Auch hier gilt das gleiche wie bei der technischen Auslegung: Ausreichende Anzahl.
Bei einer Bestellung im Service muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die Dicke der Passscheibe neu angepasst werden muss. Deshalb in solchen Fällen die in der Dicken-Abstufung benachbarten Passscheiben mit bestellen.

Die Funktionsüberprüfung

Die Einbaustelle muss immer gesäubert sein, d. h. frei von Schmutz und Spänen. Dies erreichen Sie mit Lappen oder mit Bürsten.
Das Einsetzen der Passscheiben erreicht man schon ohne besonderes Montagewerkzeug.
Die abschließende Funktionsüberprüfung und Vermerken der genau eingesetzten Passscheiben ist stets empfehlenswert.

Die Lagerhaltung

Bei der Lagerung ist zu beachten, dass Passscheiben nicht beschädigt werden. Eine deformierte Passscheibe kann man nicht mehr verwenden!
Deshalb ist es ratsam, Passscheiben in verschließbaren Kunststoffbeuteln aufzubewahren und diese dann in einem Lagerkasten trocken zu lagern.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Schnorr-Scheibe, Zahnscheibe und Fächerscheibe aus unserer Kategorie Scheiben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.