Massgeschneidert für bis zu zwei befüllte Aktenordner Wellpapp-Schachtel für Akten, Ordner, Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammens...
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilit...
Stülpdeckelkarton, rot, Innenmaße 301 x 213 x 150 mm, ab 10 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhenvar...
Stülpdeckelkarton, 435 x 315 x 110 mm ( L x B x H ), braun, DIN A3, Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenst...
Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dan...
Stülpdeckelkarton, schwarz, Innenmaße 301 x 213 x 150 mm, ab 10 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhe...
Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung Hohe St...
Stülpdeckelkarton, 435 x 315 x 80 mm ( L x B x H ), 2-teilig, braun, DIN A3 Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile Für Güter bis 20 kg Leichtes Handling - einfaches Zu...
Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dan...
Stülpdeckelkarton, schwarz, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, ab 20 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhen...
Stülpdeckelschachtel, 215 x 153 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig Stülpdeckelschachtel ideal für Drucksachen nach DIN und leichte Verpackungsgüter Schnell und einfach aufzurichten Höh...
Stülpdeckelkarton, 302 x 213 x 55 mm, Format A4, Qualität 1.20E stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel ideal für den Postversand platzsparend zu bevorraten durch flache Anlief...
Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dan...
Stülpdeckelkarton, schwarz, Innenmaße 301 x 213 x 80 mm, ab 12 Stk. Schnell aufgerichtet. Höhe der Verpackung anpassbar auf den Inhalt. Flache, platzsparende Anlieferung. Innen weiß. Farbige, höhen...