Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Stülpschachtel Deckelteil 329 x 262 x 202 mm (Innenmaß) 1.20 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Stülpdeckelkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0700_kmiwb20b329x262x202_1_1242002
Wellpappe-Stülpdeckelkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0700_kmiwb20b329x262x202_1_1242002
Artikel-Nr.:
     424-1242002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWB20B329X262X202
EAN/GTIN:
     4251684774121
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Wellpappe-Stülpschachtel Deckelteil 329 x 262 x 202 mm (Innenmaß) 1.20 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Ausführung: Bodenteil Qualität: 1-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Karton:10 Stück pro Palette: 1040 Gewicht pro Stück: ca. 0,1655 kg Wellpappe-Stülpschachtel Deckelteil. Der Artikel ist im Set mit dem dazugehörigen Deckelteil mit der Artikelnummer 1242001 lieferbar. Der Stülpschachtel ist eine praktische Verpackungslösung bestehend aus einem Boden und einem passenden Kartondeckel. Mit Leichtigkeit können Sie Ihre Schachtel variabel befüllen oder Packgut entnehmen um sie dann für eine sichere Lagerung erneut zu verschließen. Die Wellpappe eignet sich ideal zum Beschriften, Etikettieren oder Bedrucken.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
32.00
Breite:
25.50
Höhe:
0.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.