Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton braun RAJA 160 x 110 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton braun RAJA 160 x 110 x 50 mm
Stülpdeckelkarton braun RAJA 160 x 110 x 50 mm
Stülpdeckelkarton braun RAJA 160 x 110 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOC62
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOC62
EAN/GTIN:
     4058409012076
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dank Ohren- und Steckverschluss einfach und zeitsparend montiert werden. Durch eine individuell anpassbare Füllhöhe, ist der Stülpkarton besonders vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. So können darin beispielsweise Textilien wie z.B. Schals und Taschen, Dokumente und Druckerzeugnisse in DIN A3 - DIN A7, Broschüren, Notizblöcke, Haushaltsgeräte, Mustersendungen oder auch Ersatzteile sicher verpackt und versendet werden. Mit Hilfe der Griffeinkerbung im Deckel lässt sich der Stülpkarton leicht öffnen und eignet sich daher auch optimal für die Kommissionierung.

  • Variabel und für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.

Sie benötigen einen optisch hochwertigen Karton zum Versand Ihrer Produkte? Natürlich haben wir auch einen Stülpdeckelkarton mit weißer Außendecke in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A6
Max. Innen-Höhe:
90
Min. Innen-Höhe:
50 MM
Innenmaß Breite:
110 MM
Innenmaß Länge:
160 MM
Menge je Palette:
3000
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun raja, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton braun, Container, Kartons, Schachteln, brauner Stülpdeckelkarton, karton mit variabler Füllhöhe, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,47*
€ 66,0093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.