Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, 302 x 213 x 55 mm, Format A4, Qualität 1.20E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Stülpdeckelkarton, 302 x 213 x 55 mm, Format A4, Qualität 1.20E
  • stabile Kartons, höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorraten durch flache Anlieferung
  • hohe Stabilität durch doppellagige Seitenwände
  • leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 308
  • Breite außen [mm]: 219
  • Höhe außen [mm]: 58
  • Länge innen [mm]: 302
  • Breite innen [mm]: 213
  • Höhe innen [mm]: 55
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: weiß
  • Format (DIN): A4
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20 E
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,07
Weitere Informationen:
Länge Außen:
308 mm
Breite Außen:
219 mm
Höhe Außen:
58 mm
Länge Innen:
302 mm
Breite Innen:
213 mm
Höhe Innen:
55 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299468
ab € 43,19*
Zubehör
k.A.
299463
ab € 33,03*
Zubehör
k.A.
299693
ab € 100,83*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,42*
Zubehör
k.A.
299696
ab € 63,07*
Zubehör
k.A.
299442
ab € 93,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.