Speicher Größe = 1MBit Organisation = 128.000 x 8 Bit Anzahl der Wörter = 128k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 55ns Adressbusbreite = 17bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetri...
Speicher Größe = 256kbit Organisation = 32 K x 8 bit Anzahl der Wörter = 32k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 55ns Adressbusbreite = 15bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetrisc...
Speicher Größe = 1MBit Organisation = 128.000 x 8 Bit Anzahl der Wörter = 128k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 12ns Adressbusbreite = 17bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetri...
SRAM, Typ=AS6C62256-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.64 mm, Höhe=2.49 mm, Länge=18.49 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=...
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 256 k x 16 Bit Anzahl der Wörter = 256k Anzahl der Bits pro Wort = 16bit Zugriffszeit max. = 12ns Adressbusbreite = 18bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetri...
SRAM, Typ=AS6C1008-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.76 mm, Höhe=1 mm, Länge=18.42 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=2 M...
Speicher Größe = 256kbit Organisation = 32 K x 8 bit Anzahl der Wörter = 32k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 55ns Adressbusbreite = 15bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetrisc...
SRAM, Typ=AS6C4008-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.3 mm, Höhe=2.82 mm, Länge=20.75 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=4...
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 256 k x 16 Bit Anzahl der Wörter = 256k Anzahl der Bits pro Wort = 16bit Zugriffszeit max. = 12ns Adressbusbreite = 18bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetri...
SRAM, Typ=AS7C34098A-10TINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.76 mm, Höhe=1 mm, Länge=18.42 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 M...
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 256 k x 16 Bit Anzahl der Wörter = 256k Anzahl der Bits pro Wort = 16bit Zugriffszeit max. = 12ns Adressbusbreite = 18bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetri...
Speicher Größe = 8MBit Organisation = 1024 k x 8 Bit Anzahl der Wörter = 1M Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 55ns Adressbusbreite = 20bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetrisch...
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 512 k x 8 Bit Anzahl der Wörter = 512k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 55ns Adressbusbreite = 19bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetrisc...
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 512 k x 8 Bit Anzahl der Wörter = 512k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 12ns Adressbusbreite = 19bit Low Power = Ja Timing Typ = Asymmetrisc...