Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM Parallel 256kB 2.7 ... 5.5V SOP-28 256kB 55ns SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151432
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C62256-55SINTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram alliance memory
s-ram support-ic
SRAM, Typ=AS6C62256-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.64 mm, Höhe=2.49 mm, Länge=18.49 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=50 mA, Zugriffszeit=55 ns, Bauform=SOP, Montageart=SMT, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.