Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM Parallel 4MB 3 ... 3.6V TSOP-II-44 4MB 10ns TSOP-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151434
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C34098A-10TINTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram alliance memory
s-ram support-ic
SRAM, Typ=AS7C34098A-10TINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.76 mm, Höhe=1 mm, Länge=18.42 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=180 mA, Zugriffszeit=10 ns, Bauform=TSOP-II, Montageart=SMT, Organisation=256 x 16 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.