Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM Parallel 2MB 2.7 ... 5.5V TSOP-II-44 2MB 55ns TSOP-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151428
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C1008-55SINTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram alliance memory
s-ram support-ic
SRAM, Typ=AS6C1008-55SINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.76 mm, Höhe=1 mm, Länge=18.42 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=60 mA, Zugriffszeit=55 ns, Bauform=TSOP-II, Montageart=SMT, Organisation=128 x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: 1mbit sram
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,42*
Lager 115
285
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 5,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.