Anwendung: Für Sprengringe an Außensicherungen, z.B. Getriebe Backen 90° abgewinkelt, Spitzen kariert Für Außensicherungen Oberfläche: verchromt Made In Germany Abmessungen / Länge: 200 mm Netto-Ge...
45 21 200 Montagezange Zur Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher. Für Wellensicherungen. Mit Druckfeder. gebogene Backen mit Zentrierung. für Sprengringe nach Norm ab Ø 12,0 mm ...
49 41 A01 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastba...
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen, FORMAT Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutsch...
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Prä...
Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. Anwendung Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen. Normen DIN ISO 5254. Ausführung Gesenkgeschmiedet; ...
46 11 G3 Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 4 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zur Montage von Greifringen au...
49 31 A0 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflagef...
125 mm A11. DIN 5254 B, für Außen-Ringe (Wellen) Form B. 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite. Abrutschhemmende Präzisionsspitzen. Chrom-Vanadium. Im Gesenk geschmiedet. Ölgehärtet. Rückhol...
Sicherungsringzangen-Satz Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Spitzen...
Ausführung nach DIN 5254 Form A, Gerade Präzisionsspitzen, Mit Öffnungsfeder, DIN 471 für Sicherungsringe, DIN 983 für Wellendurchmesser, Getauchte Griffhüllen, Chrom-Vanadium-Stahl