49 21 A11 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflage...
46 10 A6 Sicherungsringzange Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5254 A, gerade Wechselspitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 252 – 400...
46 31 A02 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, Backen aber 45° gewinkelt. - Kapazität für Wellendurchmesser:...
mit auswechselbaren Präzisionsspitzen für Außenringe (Wellen) für Ringe Ø 252–400 mm Spitzen vergütet, verzinkt Griffe: Stahlblech, schwarz pulverlackiert
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen, FORMAT Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutsch...
mit auswechselbaren Präzisionsspitzen für Außenringe (Wellen) für Ringe Ø 252–400 mm Spitzen vergütet, verzinkt Griffe: Stahlblech, schwarz pulverlackiert
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form A, Gerade Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bea...
Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. Anwendung Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen. Normen DIN ISO 5254. Ausführung Gesenkgeschmiedet; ...
für Außensicherungsringe Ø 12 - 30 mm 5 wechselbare Spitzenpaare Spitzen mit Farbcode mit Doppelgelenk extrem schmale Ausführung mit tauchisoliertem Griff für schwer zugängliche Bereiche matt verch...
Zange für Außensicherungsringe (B) Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen nach DIN 471 und DIN 983 Kräftige, geschmiedete Form Mit 90° abgewinkelten Backen und Öffnungsfeder Abrutschhemme...
46 11 G0 Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 4 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. für Ringe von Ø 1,5 - 4,0 mm,...