| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056160010 Herst.-Nr.: 4317784407557 EAN/GTIN: 4317784407557 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzangen-Satz Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Spitzen induktiv vergütet. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen. Lieferung in Nylon-Rolltasche. Satzinhalt: je 1 für Innenringe J1 und J2 je 1 für Außenringe A1 und A2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4-teilig | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, seegeringzange format, Sicherungsring-Zangen-Set, Format, Satz, FORMAT, Sicherungsringzangeset, Zange, Sicherungsring-Zange, Sicherungsringzangen-Satz, Zangenset, Zangen-Set, 3056160010, 56160010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,58* | € 32,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,58* | € 32,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,74* | € 32,62* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,66* | € 33,31* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|