Spreizhosen für gesunde Hüftgelenke
Eine Spreizhose ist eine
Orthese für Säuglinge, die bei einer Hüftgelenksdysplasie zum Einsatz kommt. Sie wird über der Kleidung des Kindes angelegt und hält die Beine in einer gespreizten Position. Spreizhosen sind einfache aber effektive Hilfsmittel, um Hüftfehlstellungen zu korrigieren und Operationen zu verhindern. Mittlerweile gibt es verschiedene Arten von Spreizhosen, die mehr oder weniger Bewegung ermöglichen und ganz auf die körperlichen Bedürfnisse des
Kindes abgestimmt werden können. Wie andere Orthesen, beispielsweise
Beckenorthesen, Leistenbruchbänder oder
Rumpforthesen sind sie leicht anzulegen und werden mit einem Schultergurt oder Klettverschlüssen fixiert.
Aktiv-Spreizhosen für mehr Bewegungsfreiheit
In vielen Fällen werden jetzt Aktiv-Spreizhosen verwendet. Sie sind flexibler als ihre starren Vorgänger und erlauben dem Kind mehr Bewegungsfreiheit. Es handelt sich dabei um eine feste Hose aus Kunststoff, die sich im unteren Teil weitet. Das Kind kann darin die Beine anwinkeln und ausstrecken, wobei sie sich in angewinkelter Position auch weiter zusammennehmen lassen. Dadurch werden die Beine nicht dauerhaft in die unerwünschte Lorenzposition (Froschstellung) gezwungen, wie es bei den Becker-Spreizhosen der Fall war. Auch wählbar sind Aktiv-Spreizhosen mit Haltekeilen, die das Einnehmen der Lorenzposition komplett verhindern. Sie halten die Beine durch sanfte Unterstützung auch in Rückenlage in der idealen Position, die für eine Heilung benötigt wird.
Für jeden Bedarf die geeignete Hose
Die Orthesen gibt es in vielen Spreizweiten. Sie unterscheiden sich in Härte, Material und Größe. Auch bei den Spreizkeilen stehen mehrere Varianten zur Auswahl: In harter oder weicher Ausführung, bei einigen Hosen lässt sich der Spreizkeil auch herausnehmen. Da die Kleinen sehr schnell wachsen, wird die Spreizhose bald zu knapp. Für Behandlungen über längere Zeit sind deshalb komfortable Spreizhosen mit austauschbaren Spreizeinsätzen erhältlich. Dadurch wächst die Hose praktisch mit und es muss lediglich der Einsatz erneuert werden.
Die Pflege der Spreizhosen
Alle Arten von Spreizhosen werden zum Wickeln und Baden des Kindes abgenommen und anschließend wieder angelegt. Die meisten davon sind abwaschbar oder mit herausnehmbaren waschbaren Einsätzen ausgestattet. Praktisch sind auch Windelspreizhosen aus Polyester oder angenehmen Baumwollgewebe, die problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden können.