Antivandal-Audioset AP,1+n,2Tln.alu/ws ASP-2ELASP-2EL AudioSet 2 Teilnehmer AP 1+n Alu STABILA/HAT-402. Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Te...
Antivandal-Audioset UP,1+n,1Tln.alu/ws ASU-1ELASU-1EL AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402. Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Te...
Sehen, hören und sprechen Sie mit Ihren Besuchern mit der Smartwares DSD-28119 kabelgebundenen Video-Türklingel mit WLAN. Erhalten Sie mit der abofreien BYHome-App Benachrichtigungen auf Ihrem Smar...
HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D REP112YHOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D Außenstation weiß/Innenst. TOUCH polarweiß. Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innens...
Lieferumfang:Stromversorgung - Zubehör:Steckernetzteil 15 V DC / 1 A (ST-1000) oder Hutschienen-Netzteil 15 Volt / 2 A DC Klingeltrafo (DT-2000) Kabel nicht im Lieferumfang enthalten: Sie benötigen...
HOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D REP101YHOME AudioSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß. Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus I...
Video-Set mit Türstation SFERA + Night & Day-Kamera und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit Smartphone-Anbindung Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in ...
Diese Türsprechanlage punktet mit intelligenter Technik und einfacher Handhabung. Befestigen Sie das Modul an einer Wand. Zur Stromversorgung benötigen Sie entweder ein 8-24VDC Netzteil oder 2x wie...
TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monito...
Zur dezentralen Spannungsversorgung von Video-Hausstationen, Kameras, Etagenverteiler und Anschluss-Adapter KOAX. Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN...
Bastion BA.CAT.WIFI.V1.0 Türsprechanlagen-Zubehör WLAN IP Upgrade Catapult WiFi Modul für Bastion Türsprechanlagen der Serien UN, DOS und DREI Internetmodul für Bastion UN, DOS und DREI Serien Modu...