| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-RGE1818125 Herst.-Nr.: RGE1818125 EAN/GTIN: 4026529040460 |
| |
|
| | |
| Audio Türsprechanlage mit Acero PUR Türstation im Komplettpaket für das Einfamilienhaus. Acero pur Edelstahl-Türstation RGE1810125. 1 Wohntelefon 1763070, weiß. Netzgerät 1757301. Farbe: edelstahl/weiß. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Mit Infoschild: | nein | Farbe der Außenstation: | sonstige | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Innenstation: | Aufputz | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | rostfreier Stahl | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Verbindung mit Smartphone möglich: | nein | Internkommunikation: | nein | Freisprechen: | nein | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Mit Memory-Funktion: | nein | Manuell einstellbare Kamera: | nein | Hörgerätekompatibel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, edelstahl/weiß, Sprechanlage, Gebäudekommunikation |
| | |
| |