| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613462502 Herst.-Nr.: 3462502 EAN/GTIN: 08720844021048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Brettspiel für die logopädische Förderung
- Unterschiedliche Spielmöglichkeiten
- Auswählbar über die Sprachköchin-App
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sprachköchin Lernspiel "Sprachküche": mit kostenloser App UnterstützungMit den Sprachköchin Lernmaterialien können die kindlichen sprachlichen Fähigkeiten auf lustige und spielerische Weise gestärkt, gefördert, gefestigt und erweitert werden. Die Materialien sind mit der kostenfreien Sprachköchin App verknüpfbar, die verschiedene Übungen zu Grammatik, Aussprache, Konzentration, phonologischer Bewusstheit, Aufmerksamkeit, auditive Verarbeitung und auditive Wahrnehmung bietet. Das Brettspiel "Jagd durch die Sprachküche" ist ein logopädisches Spiel mit App-Unterstützung, bei dem die Spieler durch die Sprachküche jagen und verschiedene Aufgaben lösen müssen, um das Ziel zu erreichen. Die App bietet vier Übungsmodi mit unterschiedlichen logopädischen Schwerpunkten. Das Spiel kann auch ohne App gespielt werden, jedoch wird die Verwendung der App empfohlen. Sprachköchin Logopädie-Set: Schwerpunkte- Phonetisch-Phonologische Sprach- und Sprechübungen, um z. B. die Aussprache zu verbessern
- Grammatikübungen
Hier werden grammatikalische Grundkenntnisse vermittelt wie Präpositionen, Kasusmarkierung, Verbzweitstellung, Subjekt-Verb-Kongruenz, Verbendstellung im Nebensatz, Wortschatz - Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS)
Übungen zu den Bereichen Synthese, Sequenzierung, Lautidentifikation, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Konzentration, Analyse - Spiel- und Sprachspaß zu Hause
Sprachübungen mit einem hohen Spaßfaktor Set-Bestandteile: - 1 Brettspiel: Jagd durch die Sprachküche inkl. 4 Spielfiguren, 1 Würfel, das Spielbrett und 1 Anleitung
- 1 Lautlokalisationskarten Anlaut, Inlaut, Auslaut
- 5 Kartensätze passend zu den Lautkarten (SCH, S, CH1, K, T)
Produktdetails:- Material Spielfiguren: Polyactid
- Material Spielkarten: Pappe, Karton
- Maße Spielbrett (LxB): 45x32 cm
- Maße Set-Karton (LxBxH): 35x25x9,5 cm
- Gewicht: 1,58 kg
- Für 4-120 Jahre geeignet
- Für 2-4 Spielende
- Spieltyp: Brettspiel
- Spielart: Motorikspiele; Logopädische Spiele
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |