Mini-Dosenspitzer für Federmäppchen Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate: Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke...
Maped Spitzdose Globus, 16er Display aus Metall, mit Auffangdose, Maße: (B)43 x (T)49,2 x (H)43 mm, (M051111) Maße Display: (B)145 x (T)128 x (H)106 mm Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solang...
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des ...
Einfach-Spitzdose ICE-farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 mm. Das Spitzermesser ist auswechselbar. (KUM 450)
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des ...
Einfach-Spitzdose chrom/schwarz. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit verchromten Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 mm. mm. Das Spitzermesser ist auswechselbar. (KUM ...
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate: Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwi...
Maped Spitzdose SMILING PLANET, blau/braun aus 50% Holzfasern, ergonomische Form, Maße: (B)49 x (T)39 x (H)23 mm (071421FM) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Doppelspitzdose Deckklappe Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10 Material des Spitzers: Kunststoff Spitzenform: spitz-lang Ausführung Behälter: rund, Kunststoff, sortiert Doppelspitzdose für al...
Maped Spitzdose SMILING PLANET, blau/braun, 28er Display aus 50% Holzfasern, ergonomische Form, Maße: (B)49 x (T)39 x (H)23 mm, (071421FM) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
3-Loch-Anspitzer BLUE OCEAN in modernem Würfeldesign aus Bio-Kunststoff - made in Germany. Bringt Bleistifte, dicke Buntstifte und selbst dünne Bleistiftminen mit 8, 11 und 3,2 mm Durchmesser perfe...
Doppelspitzdose Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10 Material des Spitzers: Kunststoff Spitzenform: spitz-lang Ausführung Behälter: rund, Kunststoff, sortiert Doppelspitzdose für alle gängigen...
Maped Spitzdose TONIC METAL, blau/schwarz aus Kunststoff, mit Metall-Spitzereinsatz, transparentes Design, Schraubverschluss, Maße: (B)31 x (T)31 x (H)56 mm (068511) Die Abbildung zeigt eventuell e...