Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo). Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbst...
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo): Für Stifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis 11 mm...
Noris® Spitzdose 511 120 Die Noris Spitzdose ist für alle normalstarken Stifte bis 8,2 mm geeignet. Sowohl Links- als auch Rechtshänder können sie verwenden. Ausgestattet mit Spitzstoppanzeige, Rat...
Spitzdose für Blei- und Farbstifte bis 8,2 mm. Mit Umschalter zwischen graphite und colour. Für Links- und Rechtshänder geeignet durch beidseitiges Spitzen (Ratschenfunktion). Mit Spitzlochabdeckun...
Spitzdose für Blei- und Farbstifte bis 8,2 mm. Mit Umschalter zwischen graphite und colour. Für Links- und Rechtshänder geeignet durch beidseitiges Spitzen (Ratschenfunktion). Mit Spitzlochabdeckun...
Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Bei der Doppe...