|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1142-513 007-S Herst.-Nr.: 513 007-S EAN/GTIN: 4007817067826 |
| |
|
|  |  |
 | Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo): Für Stifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis 11 mm Ø mit einem Spitzwinkel von 30° für satte, weiche Farbabstriche. Faltenbalg mit Drehverschluss als Container verhindert Austreten von Spitzabfällen. Einzelprodukt: Spitzer, Farbe gelb/beere oder petrol/grau |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Faltenbalg, staedtler doppelspitzdose, dosenspitzer |
|  |  |
| |