| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883056263 Herst.-Nr.: 20354 EAN/GTIN: 4047883056263 |
| |
|
| | |
| Pumpen-Spiralsaugschlauch • Zum Ansaugen mit mittlerem Arbeitsdruck durch Pumpen • Für die Regenwassernutzung oder für die Ansaugung aus Brunnen, Keller, Garagen usw. • Material Seele und Decke: PVC-beschichtetes Polyestergewebe • Farbe: grün transparent Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Innen-Ø: | 19 mm | Schlauchlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, Gartenspiralschlauch, Spiralgartenschlauch, Spiralschlauch, saugschlauch 50m, pvc spiralschlauch, Teichspiralschlauch, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,86* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,12* | € 95,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,05* | € 109,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 89,81* | € 111,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,92* | € 120,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,9184* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|