Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45056910
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     28121021
EAN/GTIN:
     4013960223415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Spiralschlauch
Schutzschlauch

Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 21

FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,84*
€ 484,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 434,24*
€ 487,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,78*
€ 531,36*
Frei Haus
ab € 478,89*
€ 536,45*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 483,755*
€ 540,575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 531,36*
€ 632,3184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,81*
€ 626,9039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,12*
€ 604,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,59*
€ 582,6121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,78*
€ 564,9882
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,4956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162021
ab € 65,988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.