Quadratische Wandleuchte QUADRASYL WL 15 aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte e...
LED-Spiegelleuchte R1X055/15ND-SET SPN #0450001//676Decken- und Wandleuchte SPN, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 660 mm, Breite 67 mm, Höhe 97 mm, S...
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau e...
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit Mikrowellensensor für Bewegungsmelder und Tageslichterkennung und mit Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität, opaler Diff...
Diese LED Schrankleuchte macht mit ihrem schlichten und zugleich modernen Design auf jedem Schrank eine gute Figur, egal ob im Flur, Schlafzimmer oder dank IP44 auch im Bad. Am Kleiderschrank angeb...
LED Spiegelleuchte Sarnor Die LED Spiegelleuchte SARNOR ist aus chromfarbenem Aluminium und silberfarbenem Kunststoff gefertigt. Zudem ist sie spritzwassergeschützt (IP44) und ermöglicht einen bede...
Spiegelleuchte f.RIDI-Tube SPN-R1X085/25NDDecken- und Wandleuchte SPN, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 960 mm, Breite 67 mm, Höhe 97 mm, Schutzart I...
Badleuchte PONTO IP44, schwarz matt, weiß Farbtemperatur: 2900 K Marke: Helestra Leuchtmittel im Lieferumfang: ja Leistungsaufnahme: 12 W LED kann ausgetauscht werden: nein IP-Schutzart: IP44 Schut...