LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit Mikrowellensensor für Bewegungsmelder und Tageslichterkennung und mit Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität, opaler Diffusor für homogene Beleuchtung. Gesamtlichtstrom: 800 lm. Leuchten Leistung: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000 h bei L70. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 2 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 800 lm (9W), FLEX2 - 600 lm (7 W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 450 x 59 x 81 mm, Gewicht: 0,7 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
| |
Blendbegrenzung (UGR): | 28 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 129 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 184 |
Höhe/Tiefe: | 81 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | Stufen |
Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Mit Bewegungsmelder: | ja |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 800 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 40 °C |
Farbtemperatur: | 3000 K | 4000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Spannungsart: | AC |
Breite: | 59 mm |
Gehäusefarbe: | weiß |
Fassung: | sonstige |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Länge: | 450 mm |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
Schlagfestigkeit: | IK08 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Schutzart (IP): | IP44 |
Max. Systemleistung: | 9 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 75 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 70 % |
Schutzklasse: | II |
Lichtverteilung: | asymmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt/indirekt |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
Leistungsfaktor: | 0.9 |
Klirrfaktor (THD): | 20 |