Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spannungsprüfer

  Spannungsprüfer  (945 Angebote unter 27.603.667 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spannungsprüfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spannungsprüfer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 147,96*
pro Stück
 
 Stück
BENNING 050263 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V (52 Angebote) 
Drehfeldprüfung (links/rechts) - einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase): Symbol „⚡" (rote LED) - Messstellenbeleuchtung - akustische und optische Durchgangsprüfung - Frequenzmessung 1 – 1.000 H...
Benning
050263
ab € 73,31*
pro Stück
 
 Stück
Wera 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 3 x 70 mm, 05005655001 (50 Angebote) 
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001Anwendung: Spannungsprüfer Norm: DIN 57680/6 und VDE 0680/6, für 150-250 Volt
Wera
05005655001
ab € 3,89*
pro Stück
 
 Stück
Benning DUSPOL expert Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration, A (47 Angebote) 
Der DUSPOL expert ist ein Spannungs- und Durchgangsprüfer, der für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik geeignet ist. Features: Spannung von 1...
Benning
50262
ab € 49,53*
pro Stück
 
 Stück
Fluke T130/VDE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, LCD, Akustik, Vibrat (19 Angebote) 
Berücksichtigung von Kundenwünschen Die neuen Fluke Spannungs- und Durchgangsprüfer sind jetzt noch stabiler und bedienfreundlicher als je zuvor. Schnelle Prüfergebnisse, die Sie in Ihrer täglichen...
Fluke
4093095
ab € 123,86*
pro Stück
 
 Stück
Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar H+H (28 Angebote) 
Standard-Spannungsprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6 . Klinge aus Werkzeugstahl, vernickelt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Griff au...
H+H Werkzeug
45200GS
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Stück
BENNING Duspol Analog Multimeter Analoges Multimeter CAT IV 600V (50 Angebote) 
Drehfeldprüfung (links/rechts) Einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase): Symbol „⚡" (rote LED) Messstellenbeleuchtung Akustische und optische Durchgangsprüfung Frequenzmessung 1 – 1.000 Hz Spannu...
Benning
050261
ab € 40,18*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
LVD2
ab € 43,46*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797) (32 Angebote) 
Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen. Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar. Steigert Ihre Effizie...
Wiha
SB25513
ab € 19,00*
pro Stück
 
 Stück
Spannungsprüfer DUSPOL digital, IP65 1-1000 V AC/1200 V DC, LED/LCD-Anzeige (4 Angebote) 
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN 1200 D nach EN 61243-3 (VDE 0682-401) zum Einsatz in elektrischen Anlagen. Geeignet für Spannungsmessbereich 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC mit digitaler Anzeige.
Dehn
700102
ab € 131,42*
pro Stück
 
 Stück
Fluke T6-1000 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 1000V (12 Angebote) 
Spannung max. = 1000V ac/dc Durchgangsprüfung = Ja Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AA, LR6 Modellnummer = T6-1000 Das Fluke T6-1000 PRO Elektroprü...
Fluke
T6-1000PRO/EU
ab € 286,54*
pro Stück
 
 Stück
Beha Amprobe
4312508
ab € 87,67*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
FLK2AC/90-1000V
ab € 37,98*
pro Stück
 
 Stück
Spannungsprüfer PHG II 20kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S (9 Angebote) 
Kapazitiver Spannungsprüfer PHG II als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN...
Dehn
766720
ab € 279,90*
pro Stück
 
 Stück
Beha Amprobe 2100-ALPHA Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik (19 Angebote) 
Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Alpha ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Alpha wurde für industrielle und komme...
Beha Amprobe
4312495
ab € 55,38*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   63   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spannungsprüfer
^

Spannungsprüfer – zum Feststellen der Spannungsfreiheit

Drum prüfe erst, wer sich bindet! Diese Weisheit aus dem zwischenmenschlichen Bereich gilt im übertragenen Sinn auch für die Arbeit des Elektrofachmannes. Bevor an elektrischen Stromkreises Schaltarbeiten verrichtet werden, sollte die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Auch für die Fehlersuche ist eine Prüfung notwendig, ob die Betriebsspannung anliegt oder nicht. Erst dann kann der Fachmann sich an die Aussage binden, dass ein Gerätefehler vorliegt oder nur der Stromkreis unterbrochen ist. Spannungsprüfer dienen genau diesem Zweck, nämlich schnell und unkompliziert eine Prüfung des elektrischen Stromkreises vorzunehmen.
Vor der eigentlichen Prüfung ist es wichtig, sich immer von der ordnungsgemäßen Funktion des Spannungsprüfers durch Prüfung an einem spannungsführenden Anschluss zu überzeugen. Für unterschiedliche Ansprüche gibt es verschiedene Spannungsprüfer, vom einfachen Phasenprüfer bis zum digitalen Spannungsprüfer mit Messwertanzeige.

Phasenprüfer kombiniert Prüfer und Schraubendreher

Der Phasenprüfer ist meist eine Kombination aus Prüfer und Schraubendreher. Der isolierte Schraubendreher ermöglicht das Anschließen und Lösen der gängigen elektrischen Schraubverbindungen, wie sie bei Steckdosen und Lampenanschlüssen vorhanden sind. Die Schraubklinge dient gleichzeitig als einpoliger Prüfpol am Anschluss. Eine Kontaktfläche am Handgriff kann mit dem Finger oder Daumen berührt werden. Dadurch wird über den Körper des Handwerkers ein ungefährlicher Prüfstromkreis zum Erdpotential gebildet. Eine Prüfleuchte im Handgriff des Phasenprüfers glimmt, wenn der Anschluss unter Spannung steht. 

Spannungsprüfer für Niederspannung

Spannungsprüfer für Spannungen bis 1.000 Volt sind für schnelle und sichere Prüfungen von Stromkreisen ausgelegt. Sie benötigen oft keine eigene Stromversorgung und bestehen aus einem isolierten Prüfkabel mit zwei Prüfspitzen und Anzeige. Es gibt einfache Spannungsprüfer mit Glimmlampe oder stufenweiser LED-Anzeige, aber auch digitale Spannungsprüfer mit Messwertanzeige. Welche Spannungen der Spannungsprüfer erfassen kann, ist auf dem Gerät oder in der Gerätebeschreibung vermerkt. Einige Spannungsprüfer ermöglichen auch eine akustische Durchgangsprüfung. Die Genauigkeit des Prüfergebnisses, die Verwendungsmöglichkeiten und die Flexibilität des Einsatzes sind jedoch deutlich geringer als bei einem Multimeter.

Spannungsprüfer für Hochspannung

Hochspannungsprüfer für Wechselspannungen ab 1 kV werden in der Energietechnik verwendet. Sie bestehen aus einer isolierten Lanze, die den erforderlichen Sicherheitsabstand zu stromführenden Teilen sicherstellt. Die Prüfschaltung an der Lanze signalisiert optisch und akustisch das Vorhandensein der Hochspannung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.