Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer DUSPOL digital, IP65 1-1000 V AC/1200 V DC, LED/LCD-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-700102
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700102
EAN/GTIN:
     4013364500297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN 1200 D nach EN 61243-3 (VDE 0682-401) zum Einsatz in elektrischen Anlagen. Geeignet für Spannungsmessbereich 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC mit digitaler Anzeige.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD (beleuchtet)
Spannungsbereich:
1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC
Frequenzmessbereich:
1 - 1000 Hz
Akustische und optische Durchgangsprüfung:
Summer + gelbe LED 0 - 100 kΩ
Diodenprüfung:
0,3 - 2,0 V
Widerstandsmessbereich:
0,1 kΩ - 300 kΩ
Drehfeldprüfung:
grüne LEDs (rechts/links)
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase):
rote „Blitz“ LED
Polaritätsprüfung:
LCD (+/-)
Kabelbruchdetektor:
gelbe LED (blinkend)
Lastzuschaltung über Drucktaster:
IS = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung
Vibrationsalarm:
1
Messstellenbeleuchtung:
weiße LED
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,1379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.