Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride. Produktbeschreibung: mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll gestreckte Länge 2500...
- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge- bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen- , Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-...
Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride. Produktbeschreibung: mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll gestreckte Länge 2500...
Ohne Wasser kein sauberes Geschirr und keine saubere Wasche. Den Wasserzulauf verlangeren Sie mit diesem Panzer-Zulaufschlauch. Und den Namen Panzer tragt dieser Wasserschlauch zurecht! Hochste Sic...
Der Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash AS ohne Einlage ist speziell entwickelt wurden für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Produktbeschreibung: flexibel und knickfest heißwasser- und waschla...
WAS-Zulaufschlauch, Hochdruckschlauch Größe 9,5 mm (3/8"), mit fertig montierten Schlauchverschraubungen 19,1 mm (3/4"). 90 bar Platzdruck, für Kaltwasseranschluss. Lose Verpackung mit Anhänger.- A...
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 100 Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je ...
- fur eine sichere Nutzung von Wasch- und Spulmaschine durch Verhinderung von Wasserschaden- die ausere Schutzhulle verhindert Wasserschaden bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches - Schutz des...
Länge 15000 mm, blau, Dieser Heißwasserschlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 70° C. Er ist mit einer 1/2" Q-Kupplung in beiden Schlauchenden ausgestattet. Wasserhahnnippel Art. 906...
Zulaufschlauch, 3,5 m, 3/4" Passend für alle Waschmaschinen und Geschirrspüler. Mit innenliegendem Sieb, 1 geraden und 1 abgewinkelten Anschluss. Wasserdruck max. 20 bar. Wassertemperatur max. 25 °...
Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch • Kunststoff, grau • Heißwasserbeständig bis + 100° C • Für Wasch- und Spülmaschinen • Beidseitig Muffe Ø 19 mm • Länge 0,9 - 3 m CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör f...
Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride. Produktbeschreibung: für Wasch- und Spülmaschinen mit beidseitigen Anschlüssen 3...
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 125 Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je ...
Länge 20000 mm, Dieser Heißwasserschlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 70° C. Er ist mit einer 1/2" Q-Kupplung in beiden Schlauchenden ausgestattet. Wasserhahnnippel Art. 9060700 i...