Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Bauform - Sicherung: 5.4mm x 3.8mm Schaltvermögen AC-Strom: 50 A Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung, V DC: 30 VDC Nennspannung V AC: - SVHC: No SVHC (25-Jun-20...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 20 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: P-TCO-U Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 4 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard d...
Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherungsstrom: 500 mA Nennspannung, V DC: 30 VDC Produktpalette: PICO 308 Series Nennspannung V AC: - Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Schaltvermögen AC-Strom: 50 A SVH...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 17 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: P-TCO-U Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3.5 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard...
Bauform - Sicherung: 5.4mm x 3.8mm SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Nennspannung, V DC: 30 VDC Nennspannung V AC: - Produktpalette: PICO 308 Series Auslöseverhalten: Fast Acting Schaltvermögen AC-Strom:...