SMD-Sicherung, 3404.0010.22, SCHURTER Die 3404.0010.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0010.11, SCHURTER Die 3402.0010.11 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelz...
SMD-Sicherung, 3402.0010.24, SCHURTER Die 3402.0010.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0047.11, SCHURTER Die 3404.0047.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0047.22, SCHURTER Die 3404.0047.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0047.24, SCHURTER Die 3402.0047.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0047.24, SCHURTER Die 3404.0047.24 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0115.22, SCHURTER Die 3404.0115.22 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3402.0047.11, SCHURTER Die 3402.0047.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0115.24, SCHURTER Die 3404.0115.24 eignet sich für kapazitive Schaltungen, die bei der Ein- und Ausgabe oder beim Ein- und Ausschalten Stromstöße benötigen. Features * Material ...
SMD-Sicherung, 3404.0115.11, SCHURTER Die 3404.0115.11 ist eine oberflächenmontierte Sicherung mit Zeitverzögerung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherun...
SMD-Sicherung, 3404.0011.22, SCHURTER Die 3404.0011.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0011.11, SCHURTER Die 3404.0011.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0011.11, SCHURTER Die 3402.0011.11 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelz...
SMD-Sicherung, 3402.0011.22, SCHURTER Die 3402.0011.22 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...