Sicherung, MF-SMHT160-2-6, Bourns Features * Entspricht der AEC-Q200 Rev-C Stresstest-Qualifizierung für passive Komponenten in Automobilanwendungen * Betriebstemperaturbereich bis zu 125 °C * Nied...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 2 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der A...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard der Aut...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard der Aut...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC33 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 3 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungsstanda...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstandard ...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MC36 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstandar...