PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizier...
PTC-Sicherung, RF4574-000, LITTELFUSE Der ASMDC PPTC bietet einen niedrigeren Formfaktor für eine bessere Platzersparnis und bietet höhere VDC- und IHOLD-Werte sowie eine robuste Leistung im Vergle...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.6 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizier...
PTC-Sicherung, RF0326-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 450 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch nanoASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 160 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 ...
PTC-Sicherung, RF2285-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 390 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch nanoASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 120 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 ...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 6 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch SMD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 35 s Qualifizier...
PTC-Sicherung, RF4575-000, LITTELFUSE Der ASMDC PPTC bietet einen niedrigeren Formfaktor für eine bessere Platzersparnis und bietet höhere VDC- und IHOLD-Werte sowie eine robuste Leistung im Vergle...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch nanoASMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 ...
PTC-Sicherung, RF4572-000, LITTELFUSE Der ASMDC PPTC bietet einen niedrigeren Formfaktor für eine bessere Platzersparnis und bietet höhere VDC- und IHOLD-Werte sowie eine robuste Leistung im Vergle...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 420 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Quali...
PTC-Sicherung, RF0321-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.75 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolySwitch nanoASMDCH Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0....
PTC-Sicherung, RF0314-000, LITTELFUSE Diese rücksetzbare Sicherung bietet einen oberflächenmontierbaren Überstromschutz für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und ein rückse...