Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtun...
Die begehbare Niedervolt Bodeneinbauleuchte DASAR 920 LED LV mit runder Edelstahlblende und Glasabdeckung ist mit warmweiГџen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist di...
Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90В° au...
Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte DASAR MINI 37 kann durch die Schutzart IP67 auch im AuГџenbereich verwendet werden. Die aus Edelstahl gefertigte Leuch...
Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR® 270 Outdoor LED Bodeneinbauleuchte 3000K rund IP67 symmetrische Abstrahlung überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. S...
Mit der IP 65 / IP 67 Schutzklasse ist die Bodeneinbauleuchte DASARВ® 270 nicht nur vor Staub geschützt, sondern auch vor dem Eindringen von Wasser, selbst wenn diese streckenweise in Wasser einget...
Auf der Suche nach Bodeneinbauleuchten für Freiflächen oder Leuchten für den Gartenteich? Dann entscheiden Sie sich am Besten für unsere DASARВ® 270. Diese ist gegen Staub und das Eindringen von Wa...
Die Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 mit eckiger bzw. runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die mit zwei Blendenformen verfü...
Die Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 mit eckiger bzw. runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die mit zwei Blendenformen verfü...