Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-1007242
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007242
EAN/GTIN:
     4024163275361
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte

LED Bodeneinbauleuchte DASAR® XL RL, eckig, 24°, 27W, 3000K, CRI 80, IP65/IP67, IK10, inkl. DALI-Treiber, edelstahl

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007242
  • Zubehör: Treiber incl
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 27∕ 27∕ 21 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: Edelstahl
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Einbautiefe: 29,5 cm
  • IP-Schutzart: IP65 / IP67
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • Lichtausbeute: 103,333 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2790 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Stromaufnahme: 0,7 A
  • Sekundärspannung: 700 mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 238,17*
€ 281,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,73*
€ 301,90*
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 323,00*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 347,40*
€ 347,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,07*
€ 351,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007238
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1007239
ab € 4,97*
Zubehör
SLV
1007240
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.