Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 233500 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
SLV 233500 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327040
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die begehbare Niedervolt Bodeneinbauleuchte DASAR 920 LED LV mit runder Edelstahlblende und Glasabdeckung ist mit warmweiГџen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an einem separat erhältlichen 12V oder 24V LED Netzteil. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Alternativ steht eine PRO Version der Leuchte mit Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
40 °
Lichtleistung
360 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,20*
Zubehör
SLV
1005445
ab € 12,18*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.