Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Vierkantfeile Keramisch 10x100 mm C400 FEIN Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-752
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     752
EAN/GTIN:
     9003170007528
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Vierkantfeile wird besonders zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen.

Anwendungen:
  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.017 kg
B x L:
10 x 100 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Durchmesser:
10 mm
Form:
9011 VIERKANTFEILE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Spezifikation:
CFEIN
Staerke:
100 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010007529
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, abrichtstein fein, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.