Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 RD 1249582/100Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden, Typische Einsatzbereiche - Schaltschran...
Silicon-Einzeladern, 23302, HELUKABEL Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau...
Faber Kabel 031081 Litze SiF 1 x 0.50 mm² Rot Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wär...
10m Faber Kabel 031081 Litze SiF 1 x 0.50mm² Rot Meterware Faber Kabel 031081 Litze SiF 1 x 0.50mm² Rot Meterware bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inn...