Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C2874 Signalkabel 1 m Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PICHLER C2874 Signalkabel 1 m Schwarz, Rot
PICHLER C2874 Signalkabel 1 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81616221
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 2x0,5 qmm
silikonkabel
Hochflexibles, sehr geschmeidiges Silikonkabel in Top Qualität, einfach zu löten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kerngröße
0.5 mm²
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.