Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 2,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-94F576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF-PV/P 2X2,5
EAN/GTIN:
     4099891262679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel schwarz
silikonkabel
Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten und Lampen auftretenden Temperaturen geeignet. Der wärmebeständige PVC-Mantel (bis 105°C) ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um bei Verlegefehlern, z.B. zu nahes Verlegen der Leitung an die Leuchten, für Sicherheit zu sorgen. Leiterquerschnitt 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Niedervoltleitung
Außendurchmesser:
8.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
48 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 2x0,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.