Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Niedervoltleitung SIF-PV/P 2 x 4,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-94F577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF-PV/P 2X4,0
EAN/GTIN:
     4099891262686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 2x4mm²
silikonkabel
Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten und Lampen auftretenden Temperaturen geeignet. Der wärmebeständige PVC-Mantel (bis 105°C) ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um bei Verlegefehlern, z.B. zu nahes Verlegen der Leitung an die Leuchten, für Sicherheit zu sorgen. Leiterquerschnitt 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Niedervoltleitung
Außendurchmesser:
8.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
48 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 4mm², Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.