Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Silikon-Abformmaterial

  Silikon-Abformmaterial  (3 Angebote unter 30.778.290 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Silikon-Abformmaterial“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Silikon-Abformmaterial"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Silikonkautschuk TYP 8 - 500g Knetsilikon - mittelhart - 2 x 250g A 45 (1 Angebot) 
Silikonkautschuk TYP 8 - 500g Knetsilikon - mittelhart - 2 x 250g A 45 Produktinformation Es ist ein additionsvernetzendes 1:1 mittelhartes Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 45, welches einfach ...
Trollfactory
TFC4080
€ 26,40*
pro Stück
 
 Stück
Silikonkautschuk TYP 8 - 1kg Knetsilikon - weich - 2 x 500g A 45 (1 Angebot) 
Silikonkautschuk TYP 8 - 1kg Knetsilikon - weich - 2 x 500g A 45 Produktinformation Es ist ein additionsvernetzendes 1:1 Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 45, welches einfach und sicher zu dosie...
Trollfactory
TFC4081
€ 39,50*
pro Stück
 
 Stück
Silikonkautschuk TYP 8 - 2kg Knetsilikon - mittelhart - 2 x 1000g A 45 (1 Angebot) 
Silikonkautschuk TYP 8 - 2kg Knetsilikon - mittelhart - 2 x 1000g Produktinformation Es ist ein additionsvernetzendes 1:1 mittelhartes Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 45, welches einfach und s...
Trollfactory
TFC4082
€ 72,60*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Silikon-Abformmaterial
^

Silikon-Abformmaterial: Ein Material, das durch seine Vielseitigkeit besticht

Silikon gehört zu den zahnmedizinischen Abformmaterialien und wird in kondensationsvernetzendes und additionsvernetzendes Silikon bzw. in K- und A-Silikon unterteilt. Eine weitere Unterscheidung erfolgt nach der Konsistenz des Materials. So lässt sich Silikon mit der Bezeichnung Typ 0 kneten, Typ 1 weist eine hohe, Typ 2 eine mittlere und Typ 3 eine niedrige Konsistenz auf.

Anwendungsgebiete

A- und K-Silikone sind im Dentalbereich vielseitig einsetzbar. Beiden gemein ist die Verwendung als Vorabformmasse für Korrekturabformungen oder in der Doppelmischtechnik. K-Silikone können in fast allen Bereichen der dentalen Abformtechnik eingesetzt werden. Mit ihnen können u.a. Erstabformungen vorgenommen werden, sie dienen als Schutzisolierung der Prothesezähne oder können als Fixierung der Zähne in der Gusstechnik verwendet werden. A-Silikone hingegen sind spezialisiert auf Brücken-, Inlay- und Onlayabformungen. Außerdem sind sie ideal für die Herstellung von Provisorien und zur Fertigung von Tiefziehschienen.

Eigenschaften des Silikon-Abformmaterials

Eine ideale Endhärte, optimale Dimensionsstabilität und ein exzellentes Rückstellvermögen sind die Markenzeichen beider Silikonarten. Darüber hinaus lassen sich A- und K-Silikone problemlos und homogen anmischen. Während K-Silikone sich außerdem durch hohe Reißfestigkeit und eine einwandfreie Detailwiedergabe auszeichnen, überzeugen A-Silikone mit langer Lagerstabilität und vorteilhaften hydrophilen Eigenschaften. Letztgenannte wirken sich positiv auf die Abformung feuchter Oberflächen aus. Eine Vermischung beider Silikonarten ist nicht möglich, auch die Kombination eines z.B. flüssigen A-Silikons mit einem bereits verfestigten K-Silikon lässt sich nicht realisieren.

Verarbeitung

Die Verarbeitung ist bei beiden Silikonarten gleich. Eine kühle Lagerung wirkt sich weder bei A- noch bei K-Silikonen negativ auf die Fließfähigkeit aus. Allerdings muss beim Einsatz des Materials darauf geachtet werden, dass eine niedrige Lagertemperatur die Abbindereaktion des Silikons etwas verzögert. Silikon in knetbarer Konsistenz sollte vornehmlich in metallischen Serienlöffeln verabreicht werden. So kann eine Deformation des Löffels durch die schwere Masse vorgebeugt und ein unerwünschtes Verzerren des Gebissabdruckes verhindert werden. Eine Desinfektion des Abformmaterials ist uneingeschränkt möglich. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass mit dem Desinfizierungsvorgang eine leichte Schrumpfung des Silikons einhergeht.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.