Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkautschuk TYP 8 - 2kg Knetsilikon - mittelhart - 2 x 1000g A 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-529-4082
Hersteller:
     Trollfactory
Herst.-Nr.:
     TFC4082
EAN/GTIN:
     4057125012049
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
Silikonkautschuk
dentales silikon-abformmaterial

Silikonkautschuk TYP 8 - 2kg

Knetsilikon - mittelhart - 2 x 1000g

Produktinformation

Es ist ein additionsvernetzendes 1:1 mittelhartes Knetsilikon mit der Endhärte Shore A 45, welches einfach und sicher zu dosieren und zu verarbeiten ist. Durch seine hohe Zeichnungsgenauigkeit bietet es eine präzise Abformung und ist durch geringe Schrumpfung äußerst dimensionsstabil. Es klebt nicht, ist physiologisch unbedenklich und hat hervorragende mechanische Eigenschaften. Es eignet sich damit sehr gut zum Duplieren z.B. im Bereich Modell- und Formenbau oder auch als Form- und Gestaltungsmasse sowie zur Abformung an senkrechten Objekten oder Flächen.

Verarbeitungshinweis:

Aus beiden Komponenten (A blau + B weiß) jeweils eine gleich große Menge (abwiegen) entnehmen, diese intensiv und zügig durchkneten (ca. 45 sec.) bis eine schlierenfreie, homogene Mischung erzeugt ist, erkennbar durch eine gleichmäßig hellgrüne Farbe. Die Masse kann daraufhin appliziert und nach ca. 20-30 min entformt werden. Zum Entnehmen und Anmischen nach Möglichkeit Vinyl-Handschuhe benutzen, keinesfalls Latex, da diese die Abbindezeit verlängern oder ganz verhindern. Beim Anmischen mit bloßen Händen verkürzt sich eventuell die Abbindezeit.

Technische Daten Knetsilikon:

  • Farbe: blau (Komponente A) und weiß (Komponente B)
  • Mischung: 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • Spezifisches Gewicht: 1,1
  • Viskosität 5000 - 7000 cP
  • Mischzeit bei 23 Grad Celsius 30 - 45 Sekunden
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius ca. 1 bis 1,5 Minuten
  • Entformbar 15 - 25 Minuten
  • Härte Shore A nach 24 Stunden 25 ± 2
  • Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,2 %
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,35*
    € 86,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,98*
    € 85,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.