Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glü...
Signalsäule mit einem Durchmesser von 45 mm, blinkend, orange. Die Schutzart ist IP40. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm k...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten...