Barthelme 58602415 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC,24 V/AC 58602415 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, weiß. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Barthelme 58623012 LED-Signalleuchte Gelb 230 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebauten LEDs...
Produktpalette: 656 Series LED-Farbe: Red Betriebsspannung: 120 V Lichtstärke: - Montagelochdurchmesser: 12.7 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 5 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-20...