Barthelme 58623015 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC 58623015 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Barthelme 58630111 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630111 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang univ...
LED Reflektorfassung, 0035.0666, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: gelb. Features * Gehäuse schwarz matt * Außenreflektor
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Yellow SVHC: To Be Advised Durchlassstrom If: 18 mA Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Produktpalette: 656 Series Lichtstärke: - Betriebsspannung: 12 VDC...
Barthelme 58630113 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630113 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang uni...
Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom...