Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständ...
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Lichtstärke / Farbe: R 15mcd, Y 6mcd, G 10mcd Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebsspannung / Farbe: R 2V, Y 2.1V, G 2.2V ...
TRIO-Signalleuchten mit LED Typ NLD29. Für Einbaudurchmesser 14 mm, dreifarbig (rot/grün/gelb), mit Vorwiderstand und Standardreflektor in hochglanzverchromter bzw. schwarzverchromter Ausführung; A...
DUO-Signalleuchten mit LED Typ CML 1912. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, zweifarbig; LED-Durchmesser: 5,0 mm, mit hochglanzverchromtem Messing-Außenreflektor, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,0 x 0,5...
TRIO-Signalleuchten mit LED Typ NLD29. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, dreifarbig (rot/grün/gelb), mit Vorwiderstand und Reflektor in hochglanzverchromter bzw. schwarzverchromter Ausführung; Anschlus...
TRIO-Signalleuchten mit LED Typ NLD29. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, dreifarbig (rot/grün/gelb), mit Vorwiderstand und Reflektor in hochglanzverchromter bzw. schwarzverchromter Ausführung; Anschlus...