Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot/grün/gelb, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl: 1, NLD29


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot/grün/gelb, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl: 1, NLD29
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), rot/grün/gelb, Einbau-Ø 8 mm, LED Anzahl: 1, NLD29
Artikel-Nr.:
     4502-31G5028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NLD29TR0I24
EAN/GTIN:
     4099889579888
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRIO-Signalleuchten mit LED Typ NLD29. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, dreifarbig (rot/grün/gelb), mit Vorwiderstand und Reflektor in hochglanzverchromter bzw. schwarzverchromter Ausführung; Anschluss: Flachstecker 2,0 x 0,5 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +60 °C, Schutzart: IP 67. Ausführung mit Innenreflektor. Maximale Frontplattenstärke: 6,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Reflektorausführung): NLD29TR0I24, 24 V DC, glanzchrom
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,0 x 0,5 mm
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün/gelb
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8662* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 186,26*
€ 221,6494
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 183,13*
€ 217,9247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,50*
€ 192,185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 159,09*
€ 189,3171
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 143,31*
€ 170,5389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.