Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 50 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G7017
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8P1CXXY24E
EAN/GTIN:
     4099889581386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Q8P1CXXY24E, APEM LED-Indikatoren mit 8mm Einbaudurchmesser, Integrierter Ø 5mm LED, 2VDC bis 28VDC Ansteuerung und Metallbuchse. Features * Verschiedene Anschlußmöglichkeiten (Lötösen, Steckanschlüsse, Lötstifte und Kabelabgänge) * Rahmenformen (Promininent, Recessed und Flush) * Oberflächen (normal, matt oder schwarz verchromt). * Auch in Super-Bright erhältlich, optionale Abdichtung bis IP67 nach EN60529.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss/2,8 mm
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Lichtstärke:
50 mcd
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,70*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 5,11*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 6,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 7,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.