Signalleuchte, 1.69.010.002/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1400, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkei...
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
Bulgin DX0507/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V 400 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Diod...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Bulgin DX0508/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V DX0508/YL/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierte...
Barthelme 58602412 LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC,24 V/AC 58602412 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...